曜日別特売

プラスチックパイプ用カッター

プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプ用カッター - KNIPEX(クニペックス)

直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処

使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35トラスコ品番835-5193質量(g)583ブレード長さ(mm)35内容量1丁
注意
※ケーブル等は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190709329410-185
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする