KNIPEX(クニペックス)
フラットノーズプライヤー
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
160
トラスコ品番
786-4647
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)
141
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
9.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19071018
9161-160
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください