曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190716232503-125125471-3516(ジョイント部)13、(口先先端)2.5(ジョイント部)7.0、(口先先端)1.872
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
190716322501-125125446-7442(ジョイント部)13、(口先先端)2.5(ジョイント部)7.0、(口先先端)1.873
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
190716482505-140140471-3524(ジョイント部)15、(口先先端)2.5(ジョイント部)8.0、(口先先端)2.0111
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
190716572501-140SB140446-7451(ジョイント部)15、(口先先端)2.5(ジョイント部)8.0、(口先先端)2.089
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
190716662505-160SB160471-3532(ジョイント部)16.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.0、(口先先端)2.5144
6,150
5,298
5,828(税込)
当日出荷
190716752501-160SB160446-7469(ジョイント部)16.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.0、(口先先端)2.5113
4,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
190716842502-160SB160766-1762(ジョイント部)16.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.0、(口先先端)2.5144
5,350
4,698
5,168(税込)
当日出荷
190716932502-140SB140766-1754(ジョイント部)15、(口先先端)2.5(ジョイント部)8.0、(口先先端)2.0109
5,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19071657
2020-03-23
用途: バイク整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがクニペックスです。
先っぽで掴んだ時のしっかり感が良いです。
あと少々ねじっても曲がりません。
この辺は安物とは比べ物になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 19071675
2016-02-27
用途: 農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会

強い食いつき確実な操作性

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする