ロングノーズグリッププライヤー

ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム

種類グリッププライヤ全長(mm)165使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム質量(g)189内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190717884134-165
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする