曜日別特売

ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(3件のレビュー)

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190717973011-140SB140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.08642
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
190718063011-160SB160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.512146.5
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
190718243013-140140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.08742
5,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
190718333013-160160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.511846.5
5,850
4,998
5,498(税込)
当日出荷
190718423021-140SB140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.09542
4,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190718583021-160SB160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.512150
4,800
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
190718763015-140140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.010642
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190718853015-160160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.514946.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
190718943015-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)8.017150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190719033031-160SB160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.511041
4,750
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
190719123025-140140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.011442
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190719283025-160160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.515150
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
190719463023-140140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.09542
5,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
190719553033-160160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.511141
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190719733035-160160(ジョイント部)16.5(ジョイント部)9.513841
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312674363011-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)9.514050
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
312674453021-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)8.013550
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312674543025-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)8.016850
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
190718153011-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)9.514050
4,450
取扱い終了
190718673021-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)8.013550
3,900
取扱い終了
190719373025-190190(ジョイント部)18.5(ジョイント部)8.016850
5,900
取扱い終了
190719643035-140140(ジョイント部)15(ジョイント部)8.010237.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19071815
2018-09-05
用途: 趣味の工作、工具のメンテナンスなど
運輸・通信業

飛行機の整備で使っていたのですが、自分のToolとして購入しました。噛み合わせが良いので薄い物・細い物でも滑らずに作業が出来るので自分用に欲しくて昔から探していたのですがそれなりに工具を揃えている店でも扱っていませんでした。 さすがモノタロウ、ですね

対象商品 : 19071806
2018-06-07
用途: 機器メンテナンス

掴み物はクニペックスで間違いありません。刃先は減りますが、信頼の一品です。

対象商品 : 19071806
2017-10-22
用途: 機械工具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすかった プライヤーなのだがラジオペンチと両方の使い方ができ、よいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする