曜日別特売

ワイヤーロープカッター

ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター - KNIPEX(クニペックス)

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)314切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190721389561-190SB
11,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
190721479562-190SB
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする