架線工事用強力ペンチ(圧着付)

架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ(圧着付) - KNIPEX(クニペックス)

ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190729260911-240828-0657435
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190729350912-240765-9474470
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする