曜日別特売

強力型ペンチ

強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(mm)銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190730750205-1801802382.02.511.5
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
190730840205-2002003422.22.813.0
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
190730930205-2252254002.53.014.0
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
190730140201-1801802022.02.511.5
4,250
取扱い終了
190730230201-2002002982.22.813.0
4,500
取扱い終了
190730320202-1801802402.02.511.5
4,750
取扱い終了
190730480202-2002003422.22.813.0
5,250
取扱い終了
190730570201-2252253582.53.014.0
5,150
取扱い終了
190730660202-2252254092.53.014.0
6,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190730140201-180896942450201-180SB0201-180 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694245強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
190730230201-200896942540201-200SB0201-200 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694254強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
190730320202-180896942720202-180SB0202-180 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694272強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
190730480202-200896942810202-200SB0202-200 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694281強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
190730570201-225896942630201-225SB0201-225 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694263強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
190730660202-225896942970202-225SB0202-225 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス) 89694297強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)1丁
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073084
2021-01-11
用途: 電線の切断に
K設備建設業・工事業

切れ味もよく重宝しています。
今まではフジヤ、バーコなどを使用してきましたがその中では一番いいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする