曜日別特売

強力型喰い切り

強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。

内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190731029911-300SB3005372523.8
7,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
190731189910-250SB250350231.83.3
6,000
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
190731279910-300SB3005012523.8
7,450
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
190731369911-250SB250350231.83.3
5,750
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
190731459914-250SB250350231.83.3
6,400
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
190731549914-300SB3004992523.8
7,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073102
2022-08-29
用途: ワヤーカッター
製造業

スペックのとおりでした。4mm鉄棒切っても、ブレードのダメージはメッキ抜けるぐらいしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする