曜日別特売

強力絶縁ペンチ 1000V

強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。

内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190733120206-180180446-710824722.5
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
190733370206-225225446-71244012.53.0
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
190733280206-200200446-71163432.22.8
7,500
取扱い終了
190733460207-200200835-64623802.22.8
オープン
取扱い終了
190733550207-225225835-64634862.53.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする