曜日別特売

穴用スナップリングプライヤー 45°

穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45° - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

内容量1丁
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190735384431-J02140471-3567908-130.9
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
190735474431-J12140471-35759012-251.3
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
190735564431-J22180471-358314019-601.8
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
190735654431-J32225471-359119540-1002.3
5,200
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
190735744431-J42310471-360546585-1403.2
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073556
2021-10-20
用途: 機械修理
卸売・小売業

思ったより小さかった。修理に役立ったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする