曜日別特売

穴用スナップリングプライヤー 曲

穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
先端チップ径(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190736084423-J111丁130891.3
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
190736174423-J211丁1701381.8
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190736264423-J311丁2152002.3
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
190736354421-J011丁130880.9
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
190736444421-J111丁130881.3
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
190736534421-J211丁1701391.8
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
190736624421-J31SB1丁2151962.3
5,2004,498
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
190736784421-J41SB1丁3004623.2
8,8007,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
416467984421-J01SB1個130880.9
4,5003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
416468074421-J11SB1個130881.3
4,5003,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
416468164421-J21SB1個1701391.8
4,7004,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073653
2020-07-04
用途: 除雪機整備

Φ42のクリップ 簡単に外れました。とても使い易いです。
品物が届いてから知ったのですが、ドイツ製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする