曜日別特売

細工用プライヤー

細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

種類精密プライヤ全長(mm)130切断能力(Φmm)中硬線2.2切断能力(Φmm) 硬線1.6材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0口先長(mm)32先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190739331901-130SB73
7,550
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
190739421903-13072
8,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする