曜日別特売

時計細工用アジャスティングプライヤー

時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類精密プライヤ全長(mm)125材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼口先長(mm)27先端幅(mm)2内容量1丁
全8種類を絞り込む
先端厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190739583713-125835-3856(ジョイント部)12.5(ジョイント部)7.0715.5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190739673711-125786-7476(ジョイント部)12.5(ジョイント部)7.0765.5
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190739763721-125786-7484(ジョイント部)12.5(ジョイント部)7.0742
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190739853723-125835-3860(ジョイント部)12.5(ジョイント部)7.0722
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190739943731-125786-7492(ジョイント部)12.5(ジョイント部)7.0741.6
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190740033733-125835-3863(ジョイント部)12(ジョイント部)7.0781.6
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190740123741-125786-7506(ジョイント部)14.5(ジョイント部)8.0761
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
190740283743-125835-3867(ジョイント部)14.5(ジョイント部)8.0761
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする