KNIPEX(クニペックス)
自転車用プライヤー 20°ベントヘッド
(1件のレビュー)
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ベントノーズ
トラスコ品番
497-2562
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
厚さ(mm)
(ヘッド)3.5
質量(g)
182
先端厚さ(mm)
3.5
使用範囲(Φmm)
(パイプ)6/10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19074055
8421-200
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください