曜日別特売

軸用スナップリングプライヤー 曲

軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲 - KNIPEX(クニペックス)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼内容量1丁
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
適合シャフト径(Φmm)
トラスコ品番
先端チップ径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
適合シャフト径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190741774620-A61580252-400788-313718264.5
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190741864623-A011253-10831-4561840.9
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190741954623-A1112510-25831-4562841.3
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
190742044623-A2117019-60831-45631321.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
190742134623-A3120040-100831-45642212.3
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
190742224621-A011253-10471-3613850.9
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190742474621-A2117019-60446-82361321.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190742564621-A31SB20040-100446-82442192.3
5,150
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190742654621-A41SB30085-140471-36215103.2
8,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
190742384621-A1112510-25446-8228851.3
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190742384621-A11416468594621-A114621-A11 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 41646859軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする