曜日別特売

絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V

絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り

長さ(mm)160トラスコ品番446-7523幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190749652526-160
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする