KNIPEX(クニペックス)
絶縁T型ソケットレンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)
300
ハンドル長さ(mm)
155
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19074992
9805-13
835-6512
435
(ソケット部)23.5
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19075008
9805-17
835-6513
580
(ソケット部)28.5
17
オープン
取扱い終了
19075017
9805-19
835-6514
750
(ソケット部)31.0
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください