KNIPEX(クニペックス)
絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格
DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)
250
先端形状
六角
ハンドル長さ(mm)
90
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ブレード長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19075132
9815-08
835-6520
440
(非絶縁ブレード部)11(±2)
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19075114
9815-05
835-6518
325
(非絶縁ブレード部)9(±2)
5
オープン
取扱い終了
返品不可
19075123
9815-06
835-6519
330
(非絶縁ブレード部)10(±2)
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください