曜日別特売

絶縁エレクトロプライヤー

絶縁エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。

用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200内容量1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用範囲
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190751751386-200SB280(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
15,050
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190751841396-200SB276ストリッピング可能範囲(一芯導線の絶縁被覆:mm2):0.75-1.5/2.5、容量(0.5-2.5):0.5-2.5コンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
15,650
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする