KNIPEX(クニペックス)
絶縁ペンチ 1000V
内容量
1丁
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(mm)銅
切断能力(Φmm) アルミ線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19075708
0106-160
160
220
2
10
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19075717
0106-190
190
320
2.5
13
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19075726
0306-160SB
160
228
2
12
12
¥
6,650
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
19075735
0306-180SB
180
264
2.2
12
12
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
19075744
0306-200SB
200
326
2.5
13
13
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
19075753
0307-160
160
254
2
10
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19075762
0307-180
180
285
2.2
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19075778
0307-200
200
339
2.5
13
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19075787
0307-250
250
597
2.5
15
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください