KNIPEX(クニペックス)
絶縁モンキーレンチ 250MM
口幅(mm)
最大30(1.1/8inch)
全長(mm)
250
定格絶縁電圧(V)
1000
アングル(°)
(ヘッド)22
先端幅(mm)
8.0
ヘッド幅(mm)
16.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19075918
9807-250
¥
16,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください