絶縁ロングノーズプライヤー 1000V

絶縁ロングノーズプライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ロングノーズプライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ロングノーズプライヤー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。

長さ(mm)160トラスコ品番835-6481幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190759543036-160
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする