曜日別特売

絶縁精密ピンセット

絶縁精密ピンセット - KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット - KNIPEX(クニペックス)

様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)

全長(mm)150仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)トラスコ品番835-5167質量(g)35規格DIN/IEC 60900準拠内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190761469227-62150
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする