絶縁精密ピンセット

絶縁精密ピンセット - KNIPEX(クニペックス)

精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)

全長(mm)150規格DIN/IEC 60900準拠トラスコ品番835-5176質量(g)34内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190761559237-64
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする