曜日別特売

絶縁皮むきナイフ 1000V

絶縁皮むきナイフ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

適合規格DIN EN/IEC 60900質量(g)70定格絶縁電圧(V)1000内容量1丁
注意
※皮むきナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190762079853-1318050(刃)40
3,850
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
1907619898530315528(刃)7
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする