先長ラジオペンチ

先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。

用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長内容量1丁
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル
幅(mm)
厚さ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190763832615-200SBコンフォート(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5クロムメッキ
7,250
6,298
6,928(税込)
当日出荷
190763922611-200SBプラスチックコートヘッド(W3):18、チップ幅(W4):3アゴの厚さ(ジョイントT1):9.5、口先先端(T2):2.5黒亜鉛メッキ
5,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
190764082612-200SBコンフォート(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5黒亜鉛メッキ
6,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
190764172613-200ソフトプラスチックコーティング(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5クロムメッキ
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19076383
2021-09-13
用途: 開閉器のメンテナンスなど
有限会社文化シヤッター魚津販売建設業・工事業

持ちやすく、咥えたらシッカリ感があります。
チェーンの継駒、半駒、割ピン等咥えたら
弾く事がほぼ無いです。現場でどこかに紛失
するリスクが減りました。

1が参考にしています
対象商品 : 19076392
2021-02-26
用途: 農機具修理
農・林・水産業

ペンチの先が細く長いのでしっかり掴めない用ですが使用した感じはしっかりしていて安心して作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする