曜日別特売

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) - KNIPEX(クニペックス)

蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)300トラスコ品番786-7573材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)786口先長(mm)20内容量1丁
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190767765500-300
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする