曜日別特売

電気技師用ペンチ

電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190768031301-160SB112
9,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190768121302-160SB139
10,150
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190768281305-160139
12,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする