KNIPEX(クニペックス)
平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
内容量
1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19076916
2001-125
125
(ジョイント部)14.5
(ジョイント部)8.0
75
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19076925
2001-140
140
(ジョイント部)15.5
(ジョイント部)9.5
107
28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19076934
2001-160
160
(ジョイント部)17
(ジョイント部)9.5
144
30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
19076943
2001-180
180
(ジョイント部)19
(ジョイント部)10
188
35
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19076952
2005-140
140
(ジョイント部)15.5
(ジョイント部)9.5
137
28
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19076968
2005-160
160
(ジョイント部)17
(ジョイント部)9.5
172
30
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
19076977
2002-140
140
(ジョイント部)15.5
(ジョイント部)9.5
137
28
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
19076986
2002-160
160
(ジョイント部)17
(ジョイント部)9.5
172
30
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください