曜日別特売
モノタロウ

ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 - モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 - モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 - モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 - モノタロウ
(106件のレビュー)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!
H4u ・H4どちらにも適合致します。
リレーハーネス不要で接続が簡単です。

用途
自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電力(W)
60/55(130/120)
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
販売区分
業務用
内容量
1セット(2本)
取扱説明書:
注意
※明るさや照射光など車検合格条件を満たしている商品ではありますが、車検時の状態や環境によっては車検不適合と判断される場合があります。その場合は元の純正バルブに交換してください。また交換後は絶対にヘッドライトの光軸調整を行って下さい。外国車には使用しないでください。12V自動車でH4/H4uタイプ専用のハロゲンバルブなので他のタイプのバルブを使用すヘッドランプには絶対に取付や使用をしないで下さい。自動車によっては取付できない場合があります。事故やバルブの破裂の原因になるので必ず自動車に同じタイプのバルブが装着されているかをよくご確認の上取付・使用を行ってください。車種によってバルブの接続方法が異なるので自動車の取扱説明書を確認の上ご使用ください。ヘッドライトレンズ表面に接するアクセサリー類は熱によって変形するので、アクセサリー類の取付は絶対にしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19062882-
¥749
¥824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-06
用途: 車のライト
大滝オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

10年以上使用していた車のライトが黄色く暗かったので、白く明るいバルブに
交換しました。高価な種類は様々ありますが、車か古いので安いもので納得
しました。横の広がり方はいいのですが直線の明るさが思った程ではないです車の使用は市内がほとんどなので満足しています。

対象商品 : 19062882
2026-09-01
用途: 自動車整備
機械屋ワタナベ 様

光軸の下向きLカットラインが左右で均等にならず、品物のバラツキかと思います車検時に安心して使用出来るよう信頼性アップに取り組んで頂きたい。

2026-08-03
用途: 球切れのため交換

最初は良かった
1年半後、光量不足で車検通らず
サンバーディアス ワゴンは交換が大変(指が)なので
長寿命品を選びたい

1人が参考にしています
2026-03-24
用途: DE3F デミオ用
その他業種

DE3F デミオのヘッドライト交換用に使用。
純正ランプより明るく、数年使用しても切れることはありません。
LEDより暗いかもしれませんが、純正より明るい程度で、走行には問題ありません。
車検も通ります。

2026-10-02
用途: 軽自動車ヘッドライト交換
運輸・通信業

交換後少ししたら片方のロービームが点かなくなった。
不満。

対象商品 : 19062882
2025-11-28
用途: ヘッドランプ交換
製造業

当初黄色く標準品より暗く感じたが、使っているうちに白く明るくなってきた。LEDにはかなわないが、緊急時の予備として持っておくにはお手頃な値段でオススメ。

1人が参考にしています
対象商品 : 19062882
2026-03-09
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でこのクオリティでしたら全く問題ないです。
これからも利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品 : 19062882
2025-07-22
用途: エブリイバン(DA17V)のヘッドライトバルブ交換

スズキの軽バンエブリイバンのヘッドライトバルブ交換に使いました。
交換前より明るくなったと思います。
価格もモノタロウブランドで安くリピート確定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする