曜日別特売

国産オイルフィルター (タイプR)

国産オイルフィルター (タイプR) - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュオイルフィルターは長寿命設計のフィルター紙を採用し高い信頼を国内外で高い評価を受けています。
・優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙 :M 型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
・オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁 :エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ :サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
・ハイテクノロジーの集結 :高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
・取付時の締付に便利な回転数表示付
・みんカラ パーツ・オブ・ザ・イヤー2025年間大賞(POTY2026)
こちら、またはこちら" target="_blank">より商品適合検索が行えます。
詳細スペック
直径 (梱包されていない状態):68 mm
フィルターセット:いいえ
高さ (梱包していない状態):65 mm
ネジ部:M 20 x 1,5
フィルターの仕様:スクリューオン フィルター

用途
国産オイルフィルター
主な適合純正品番
PE0114302B
高さ(mm)
65 mm
ねじ径
M 20 x 1,5
外径(mm)
68 mm
内容量
1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814038Z-10
¥1,300
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする