DR.MED 外反母趾サポーター

DR.MED 外反母趾サポーター - DR.MED
(2件のレビュー)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。曲がった親指を外側へ固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。

サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合寸法(cm)(靴)19~30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19064334DR-A001R右用
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19064343DR-A001L左用
1,2001,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19064334
2023-04-01
用途: 仕事でも日常でも普段高いに使用しています
飲食業

イマイチ使い方がわからない。
抵抗がなく少し緩か感じます

対象商品 : 19064334
2022-03-26
用途: 歩く時の外反母趾の予防
サービス業

しっかり固定されるので、安定感はありますが、装着した時は、靴が履けませんでした。自宅用にしか使えません。残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする