DR.MED
DR.MED 男性用胸部サポーター
通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。
包帯種類
その他
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
ベルト幅(mm)
210
幅(cm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19064903
DR-B019S
S
8-9996-01
82~90
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
19064912
DR-B019M
M
8-9996-02
89~97
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
19064928
DR-B019L
L
8-9996-03
96~104
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
19064937
DR-B019XL
XL
8-9996-04
103~111
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください