曜日別特売

DR.MED サムリストサポーター

DR.MED サムリストサポーター - DR.MED
(4件のレビュー)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。サムステーにより固定力を強化します。

サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレンタイプ左右兼用適合部位手首アズワン品番7-1055-01手首周り(cm)14~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19064054DR-W132-1
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19064054
2019-08-30
用途: 腱鞘炎の治療

腱鞘炎のため、親指と手首を固定するために購入。
程よく固定できて良いです。
私の場合、手首の骨の辺り、腱鞘炎で痛みのある所にちょうどフレームの端が当たるので締め付けで痛い時があります。
おそらくこの商品に限らず、自分に合うようにクッションを挟むとか
工夫する必要があるのかも知れません。

対象商品 : 19064054
2019-09-19
用途: エアハンマー
製造業

手袋をしたり、握り作業に不向きだと思います。
改善次第では良い製品になります。

対象商品 : 19064054
2017-07-14
用途: 事務

親指・手首をしっかりと固定してくれます。難と言いますと 夏場は、手首が蒸れます。手首に ガーゼ・ティッシュペーパーなど 汗を吸収するものを巻いていると 少しは違います。

対象商品 : 19064054
2017-08-30
用途: 親指付け根の腱鞘炎、痛みの予防
農・林・水産業

つけていると、痛みが和らぎます。
夏場はあせをかくので、長時間はちょっと辛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする