DR.MED フルオープンニーサポーター

DR.MED フルオープンニーサポーター - DR.MEDDR.MED フルオープンニーサポーター - DR.MED

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。

サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位ひざ太もも周り(cm)35~45膝上廻り(cm)35~65膝下廻り(cm)25~50内容量1個
注意
※膝上、膝下周囲・・・お皿中心からの距離:膝上/14cm、膝下/12cm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19064727DR-K0098-5579-01
2,840
2,828
3,111(税込)
翌々日出荷
19064736DR-K0068-5578-01
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする