曜日別特売

DR.MED 腰用サポーター

DR.MED 腰用サポーター - DR.MEDDR.MED 腰用サポーター - DR.MED

通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。

材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴムベルト幅(mm)220適合部位腰用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19064824DR-B021SS63~72
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
19064833DR-B021MM73~81
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
19064842DR-B021LL81~89
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19064858DR-B021XLXL89~97
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする