曜日別特売
モノタロウ

ツナギ服 綿混

ツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウツナギ服 綿混 - モノタロウ
(528件のレビュー)

薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。
腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。
左袖にペン挿しに便利なポケット付き。

種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖内容量1着
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※洗濯の際はファスナーを閉じてください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※アイロンをかける際はあて布を使用し、ファスナー部分へのアイロンは避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
名入れ
裾上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19096936MT1000グレーM
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096945MT1000グレーL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096954MT1000グレーLL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096963MT1000グレー3L
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096893MT1000ブルーM
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096902MT1000ブルーL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096918MT1000ブルーLL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096927MT1000ブルー3L
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
31100834MT1000ネイビーM
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
31100843MT1000ネイビーL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
31100852MT1000ネイビーLL
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
31100868MT1000ネイビー3L
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
裾上げ可
名入れ可
19096972MT1000オレンジM--
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19096988MT1000オレンジL--
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19096997MT1000オレンジLL--
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
19097006MT1000オレンジ3L--
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

綿混ツナギ服.
この動画は、69が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19096972MT100019096893MT1000MT1000 ツナギ服 綿混 モノタロウ 19096893ツナギ服 綿混モノタロウ1着
2,998
税込3,298
色が異なります
19096988MT100019096902MT1000MT1000 ツナギ服 綿混 モノタロウ 19096902ツナギ服 綿混モノタロウ1着
2,998
税込3,298
色が異なります
19096997MT100019096918MT1000MT1000 ツナギ服 綿混 モノタロウ 19096918ツナギ服 綿混モノタロウ1着
2,998
税込3,298
色が異なります
19097006MT100019096927MT1000MT1000 ツナギ服 綿混 モノタロウ 19096927ツナギ服 綿混モノタロウ1着
2,998
税込3,298
色が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:528
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 農作業
農・林・水産業

裾上げしてもらったが、とても良かったので次もお願いしたいと思います。

2026-01-17
用途: 自家用車の整備他で
農・林・水産業

自家用車のDIY整備や野外作業用で購入。
モノタロウの綿100%ツナギ服も持っており、そちらは厚みのある生地なので主に寒い時期用で利用していますが、今回は夏季用で、こちらの綿混ツナギを購入。綿100%のツナギ服に比べて、生地が薄めですが作りがしっかりしていて、夏季用のツナギとして重宝しそうです。

対象商品 : 21357202
2024-05-24
用途: 外構掃除&その他
農・林・水産業

今の季節以降は、もっと通気性があった方が良いかなって思いました!その他は満足です!

2が参考にしています
2025-11-21
用途: 剪定除草等の屋外作業
不動産業

これまでブルーを利用してたが、ボロくなったのでグレーに入れ替え
サイズは同じなので使い勝手が馴染んでおり特に不満はない
秋から春先にかけてカイロを併用して使用する予定
夏に着て熱中症になりかけたから陽気に合わせて着ている

1が参考にしています
対象商品 : 19096936
2025-09-20
用途: バイクいじり

ツナギはいろいろ買いましたが、これはサイズ感が私の体型にぴったりでした。Mサイズ165cm63kgです。

1が参考にしています
対象商品 : 21357236
2024-06-03
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

身長175cm 体重約85kgですが、小さめでした。

6が参考にしています
対象商品 : 52752044
2023-05-01
用途: 草刈り、畑仕事など
その他業種

軽くて着やすいのでほぼ満足しています。
私の洋服サイズはMなので、以前にこのツナギのMサイズを購入したところ、全体にきつくて着れなかったので、今回はLサイズを購入しましたが、丁度良いサイスでした。

3が参考にしています
対象商品 : 19096945
2025-12-14
用途: 整備 その他

リピートです。使い心地よく手頃な価格。今回から名入れ、裾上げ頼みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする