曜日別特売

ダイハツ Cワッシャ

ダイハツ Cワッシャ - SUN
(24件のレビュー)
メーカーダイハツ主な適合純正品番90042-13007材質鉄(メッキ)全長(mm)11.6主な使用車種タント (ダイハツ車の軽自動車全般)外径(mm)10内径(mm)4内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19066617652
1,000
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19066617
2025-07-03
用途: リヤドラムブレーキ交換
教育・研究機関

純正なので不安なく安心安全です。
再利用はやめましょう、

2024-11-01
用途: 自動車用
製造業

10万キロを超えたのでリヤブレーキリフレッシュ問題なしです。

対象商品 : 19066617
2024-02-20
用途: メンテナンス
建設業・工事業

安全性の必要なパーツなので、流石に3度目の使用は考えてしまった。
ので、新調の意味も加味して購入。
錆びやすいらしいので、グリスアップは必至かな?

2023-07-23
用途: ブレーキシュー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

錆びます。ダイハツ純正は錆びません。見えないので問題ないとは思います。

3が参考にしています
2021-05-31
用途: タントカスタムRS
運輸・通信業

リアブレーキシュー交換時に同時に交換しました。すぐ来るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19066617
2021-03-05
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

以前は社外品でもブレーキライニングを購入すると付属されていたのですが最近のライニングキットには付属されていないので単品で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19066617
2022-10-04
用途: 普通のCワッシャ
その他業種

ブレーキシュー交換の際に使用、普通のCワッシャ。値段が高いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 19066617
2020-07-11
用途: ブレーキシュー交換
運輸・通信業

純正品と同等品で1枚あたりの値段が安いので良かったとは思う。
しかし一枚メッキが不十分なのかサビが出ているものがあった。
2枚以上サビが出ていれば返品したが、一枚だったので我慢しておきました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする