曜日別特売
(17件のレビュー)
ホワイト寸法(mm)300×765質量(g)約37.5厚さ薄手混率(%)綿100内容量1セット(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19067904-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067904
2026-02-16
用途: ハウスクリーニング
有限会社フレッシュ建設業・工事業

値段も良く、厚みも使いやすのでよいです。タオルはこれ一択

対象商品 : 19067904
2022-09-28
用途: 船舶検査業務
日本海事協会

かさばらなくて吸収性も思ったより良いと思います。
とても安価なのでリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19067904
2020-05-20
用途: 雨天時の商品ふき取り

安くて量が多いので、商品やプラコンケースの水分をふき取るのに重宝しています。
中古品と違って色移りもしませんし、普通のタオルとして重宝しています。

2020-07-30
用途: 仕事時、頭に巻く
建設業・工事業

薄いし短いので使えない。掃除用に使い捨てします。シンナー拭きにも使います。

1が参考にしています
対象商品 : 19067904
2020-01-12
用途: パン屋で、主に掃除に使ってます。
卸売・小売業

薄手で絞り易く、この値段なら毎日交換出来ます。これが有るので、モノタロウを利用しています。

対象商品 : 19067904
2020-01-30
用途: 仕事時、頭に巻く
建設業・工事業

頭に巻くには薄くちょっと短いです。
350mm×800mmの50gなら頭に巻いて作業出来る
仕方が無いので、塗装用のウエスように使います。

1が参考にしています
対象商品 : 19067904
2019-11-20
用途: 棚に陳列
喫茶 奈都飲食業

コップ等の陳列時に下に引いています。
薄いので逆にOKだと思います

対象商品 : 19067904
2019-08-17
用途: エアコンクリーニング
有限会社サンシステムサービス業

作業後洗濯しても乾くのが早いので、毎日使うことができるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする