ミニ平型ヒューズ

ミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PECミニ平型ヒューズ - PEC
(5件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1906736212022灰色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
1906737812033紫色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
1906738712044桃色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
1906739612055黄褐色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
1906740512077.5茶色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19067414121010赤色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19067423121515青色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19067432122020黄色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19067448122525無色透明
オープン
799
879(税込)
当日出荷
19067457123030緑色
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067405
2021-11-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メンテナンスの一環でヒューズ全交換で交換しました。

対象商品 : 19067414
2021-08-11
用途: 車両のメンテナンス
筑摩ウエルド製造業

現在、おそらく三種(以上)のブレードヒューズが車両で使われていると思いますが、商品の写真では欲しい物なのか確信が持てない。サイズの記載もない。
説明の写真だけで購入しようとしている物が、必要としているサイズ、モノなのか、分かりやすい方法はないでしょうか?
とてもお安いので、容量、サイズも予備として購入し使えていますが、必要な物だけを買わなければならないのなら、迷ってしまいます。
モノは純正と字体まで一緒。信頼感があります。

MonotaROからの回答

商品の詳細を追記しました。寸法図もメーカーに問い合わせて登録を行います。ご迷惑をおかけいたしました。

対象商品 : 19067378
2020-11-24
用途: 修理作業時使用

商品修理の際に必要なパーツとなり、その他のサイトで検索しなくても、モノタロウさんで直ぐに見つかり、注文できるのは助かる。

対象商品 : 19067362
2017-04-08
用途: 海外製品の電源
有限会社シーアールサービス自動車・二輪車・自転車関連業

海外製品では、電源線にヒューズが付いてないものが多く、安全の為、ヒューズを入れてます。金額的にも打倒です。1A規格のものが欲しです・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 19067362
2016-09-29
用途: エンジンポンプのヒューズに使用

2Aミニヒューズはこれしかないので選択の余地がありません。
そのためか割高感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする