コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。



長さ60mm程度のビスまでなら入れやすい。そんな大きさのケースで使いやすいです。作業に合わせて、中のケースが入れ替えられるのが、良いです。
電線接続部材(ワゴ)等を入れるために購入、以前買ったパーツケースと中は共通なため必要部材だけ入れて持ち出し出来るのがとても使いやすい、作りもしっかりしていて最高品質、パーツケースと共に購入すれば使い勝手は最高。
こちらの商品を10個単位で購入し、大きなコンテナボックスで保管しています。
その時必要な作業パーツを選択し、もちだしBOXに入れて現場へ!
車から現場へは必要なパーツケースのみを選択して持ち込みます。
大きな蓋を開けると簡単でケースの入れ替えができるのが便利ですね☆
6ケースがセパレートしているのでネジなどを個別に入れ、使いたいケースだけをベルトにかけて使うことができます。私は機内配線用の端子やキャップなどを入れて使っています。
1ケースの大きさも十分で、大変重宝しています。
同じ種類のボックスの大きいタイプのを利用していましたが
ちょっとした現場の時は、大変便利です。
必要なビス等だけ入れ替えて持っていけます。