曜日別特売
(5件のレビュー)
タイプメス適合電線サイズ0.5~1.0sq材質黄銅(防錆)定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19078334SP-587
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078334
2020-12-01
用途: バイクで使用
その他業種

古いバイクのカプラーで多く使われている110型端子。
モモタロウでメス型カプラと一緒に購入。
差し込んでがたつき等無く普通に使える。
使用して問題点などなくばら売り商品は大量に使う私にとって安価で本当に助かります。

対象商品 : 19078334
2018-08-13
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は安心できました。業務用は割安なので助かります。

対象商品 : 19078334
2017-07-20
用途: バイク、車の電装品取り付け。
その他業種

普通に使えます!!
それが一番重要ですし、数が多いので一生?使えるかも・・・。
それでこの価格なら文句は有りません。

対象商品 : 19078334
2018-06-12
用途: 配線修理

本体が薄い為、他の国産カプラーに入れると中で動いて固定されない。これ専用のカプラーとセット売りじゃないと使えない。バラで使うなら問題ないのだが…

4が参考にしています
対象商品 : 19078334
2016-09-29
用途: バイク用自作機取付に使用

110型端子は各社で改良が進み、カプラーの型式によりいろんなタイプがあります。似てるようでも全然違ったり、注文の時は気を付けないととんでもない無駄になります。以前は間違えてしまったことがありましたが、モノタロウのウェブカタログで写真と図を確認して注文したので大丈夫でした。
ここで100個単位で買うとかなり安くなるので、バイク用自作ハーネスの採寸を間違えてもやり直しが楽で、何度の失敗も気にならなくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする