メッシュ先丸ソックス

メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事メッシュ先丸ソックス - 高田商事
(3件のレビュー)

クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずれにくく、Wサポートになっています。

用途さわやかメッシュで夏の作業に最適!サイズフリー内容量1組(4足)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例190966384400ホワイト綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭、通気性
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
190966474405カラーアソート綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭、通気性
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
190966564410杢カラーアソート綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭、通気性
オープン
749
824(税込)
当日出荷
※着用例190966654415ブラック綿・ポリエステル・ポリウレタン24.5~27先丸4足組抗菌、防臭、通気性
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19096656
2022-11-04
用途: 作業時
有限会社立森工作所製造業

春から秋にかけては、これが一番お気に入りです。耐久性もしっかりあります。

対象商品 : 19096638
2022-07-02
用途: 夏は涼しく冬は暖かくだぽ♪
農・林・水産業

メッシュなので空気を閉じ込めているから温かいんでふぽ♪

対象商品 : 19096656
2018-08-17
用途: 駐車場 立仕事

ムレず、なかなか快適な履き心地です。肌触りも悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする