高田商事
メッシュフィンガーソックス
クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずりにくくWサポートしています。指又もムレにくくカカトも付いてフィットします。
用途
さわやかメッシュで夏の作業に最適!
サイズ
フリー
特性
抗菌、防臭、通気性
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)
24.5~27
入数
3足組
指タイプ
5本指
内容量
1組(3足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19096717
3880
ホワイト
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19096726
3770
カラーアソート
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19096735
3995
ブラック
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19096744
3660
杢カラー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください