マイナスドライバー根元六角付

マイナスドライバー根元六角付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19159744102.5-160マイナス8×1.2mm160
3,830
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
19159753102.6-180マイナス10×1.6mm180
4,860
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
19159762102.7-200マイナス13×2mm200
5,890
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
19159778102.8マイナス(-)16×2.5mm220
オープン
取扱い終了
返品不可
19159787102.9マイナス18×3mm240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする