曜日別特売

セットスクリュー用マイナスドライバー

セットスクリュー用マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(8件のレビュー)

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。

種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19159796106.1-100マイナス3×0.6mm100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19159805106.2-110マイナス4×0.8mm110
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19159814106.3-120マイナス5×1mm120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19159823106.4-130マイナス6×1.2mm130
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19159832106.5-140マイナス8×1.6mm140
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19159814
2023-05-07
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

PBのドライバーは使いやすいから気に入っています。
ネジにしっかりハマります。

対象商品 : 19159814
2020-04-19
用途: キャブレターのパイロットジェット回しに
卸売・小売業

シャフトから先端まで真っ直ぐなので、
細く奥まった箇所でも、ネジ溝の幅に近いものを選択出来ます。
先端の食い込みが非常に良いので、
破損しやすい固着気味の真鍮部品には安心。
また、穴の直径に近いドライバーは、
ドライバーシャフトがブレた際に破損しやすいジェット外壁の破損リスクを減らせます。

3が参考にしています
対象商品 : 19159796
2019-05-29
用途: キャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったパイロットジェットを傷つけることなく、スムーズに外す事が出来満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 19159814
2018-06-11
用途: キャブレター
建設業・工事業

奥まったジェット類を外すのに使いました。手になじむ形状で使い心地も最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 19159805
2021-02-16
用途: オートバイキャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

確かにシャフト部はストレート形状で狭い部分には有効なのですが、先端部の断面形状も並行だと思ったらテーパー状でした。ジェットの溝にはぴったり合うのですが、これではジェット脱着用としては50点。よく確認しなかった自分が悪いのですが高い買い物でした。とりあえず使いますがなんか騙された気分です。買われる方はご注意ください。

3が参考にしています
対象商品 : 19159805
2017-09-05
用途: 農業機械のキャブレター修理・調整

ドライバーの先がしっかりしてるのでニードル等の柔らかい素材でも安心して使えます。

対象商品 : 19159805
2017-05-22
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのOHでJET類の組付けに重宝してます。

対象商品 : 19159805
2018-11-20
用途: オフロードバイクのキャブレター調整
建設業・工事業

ジェット類を傷めずに調整ができます
専用品が扱いやすく、素人には一生モノですので高くは感じません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする