PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
電気技士用ドライバー (-)
(1件のレビュー)
長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19160182
160.00-70
マイナス
2×0.3mm
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19160198
160.0-80
マイナス
2.5×0.4mm
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19160207
160.1-90
マイナス
3.5×0.5mm
90
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください