曜日別特売

プラスドライバー 台紙付

プラスドライバー 台紙付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー商品構成単品内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19160523190.1-80CNプラス(+)No.180
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
19160532190.2-100CNプラス6mm100
2,410
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
19160514190-0-60CNプラス(+)No.060
オープン
取扱い終了
19160548190.3-150CNプラス8mm150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする