曜日別特売

スタービープラスドライバー

スタービープラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービープラスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(3件のレビュー)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19160758195.0-30プラス4mm430
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
19160767195.1-30プラスNo.1530
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19160776195.2-40プラスNo.2640
2,640
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19160785195.3-40プラス7mm740
2,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19160776
2021-03-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他のショートドライバーと比べて軸が長めで、この長さが絶妙でちょうどいいです。金額がちょっと高いので大事に使いたいです。

2021-03-07
用途: 電工、diy等
製造業

好みの問題なのかも知れないけど、なめにくく、力入れ易く、非常に使いやすいドライバーです!

対象商品 : 19160776
2018-12-11
用途: 仕事用

ここのメーカーのドライバーが1番使い易く、そしてなめません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする